Kuretake Fine Brush Rakushi No. 7

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Bristle ColorBrown
Length (mm)201
Number7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Size 7, medium tip, hard. Ideal for beginners to calligraphy.
calligraphy
Feature
Size 7, medium tip, hard. Ideal for beginners to calligraphy.
Use
calligraphy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan