Kuretake Fine Brush Hayase No. 7

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Bristle ColorWhite
Length (mm)217
Number7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Size 7, medium tip, slightly hard. Writes smooth lines.
calligraphy
Feature
Size 7, medium tip, slightly hard. Writes smooth lines.
Use
calligraphy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan