ELPA (Asahi Electric) FAX ink ribbon (Tinta Pita Printer)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Length (m)30+3
Number of Page(1 ribbon print) 110 sheets
SizeA4
Suitable ManufacturerSharp UX-NR2A4 / UX-NR2A4T, Kenwood ID-IR40 (K), P type A4 ink ribbon for NTT facsimile (1) (2) (3), Sanyo FXPA4IR40 (K) / FXPA4IR40T, NEC SIF-A4040 / SIF- A4030T / Sony TLRF10 / Panasonic UF-3003 / UF-3050
Width (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible models: Sharp UX-NR2A4/UX-NR2A4T, Kenwood ID-IR40(K), NTT Fax P-type A4 ink ribbon (1)(2)(3), Sanyo FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T, NEC SIF-A4040/SIF-A4030T, Sony TLRF10, Panasonic UF-3003/UF-3050 A4 size ribbon 1 roll Print quantity: Approx. 110 sheets Width 220mm x Length 30m + 3m 1 roll
Feature
Compatible models: Sharp UX-NR2A4/UX-NR2A4T, Kenwood ID-IR40(K), NTT Fax P-type A4 ink ribbon (1)(2)(3), Sanyo FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T, NEC SIF-A4040/SIF-A4030T, Sony TLRF10, Panasonic UF-3003/UF-3050 A4 size ribbon 1 roll Print quantity: Approx. 110 sheets Width 220mm x Length 30m + 3m 1 roll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan