ELPA (Asahi Electric) FAX ink ribbon (Tinta Pita Printer)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Length (m)50+5
Number of Page(1 ribbon print) 185 sheets
SizeA4
Suitable ManufacturerSharp UX-NR4A4 / UX-NR4A4W / NTT facsimile P-type A4 ink ribbon (5)
Width (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible models: Sharp UX-NR4A4/UX-NR4A4W, NTT Fax P-type A4 ink ribbon (5) A4 size ribbon 1 roll Print quantity: Approximately 185 sheets Width 220mm x Length 50m + 5m 3 rolls
Feature
Compatible models: Sharp UX-NR4A4/UX-NR4A4W, NTT Fax P-type A4 ink ribbon (5) A4 size ribbon 1 roll Print quantity: Approximately 185 sheets Width 220mm x Length 50m + 5m 3 rolls

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan