ELPA (Asahi Electric) FAX ink ribbon (Tinta Pita Printer)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Length (m)30+3
Number of Page(1 ribbon print) 110 sheets
SizeA4
Suitable ManufacturerPanasonic KX-FAN200 / NTT P-type A4 ink ribbon for facsimile (9)
Width (mm)208

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible models: Panasonic KX-FAN200, NTT fax P-type A4 ink ribbon (9) A4 size ribbon 1 roll Print quantity: Approximately 110 sheets Width 208mm x Length 30m + 3m 1 roll
Feature
Compatible models: Panasonic KX-FAN200, NTT fax P-type A4 ink ribbon (9) A4 size ribbon 1 roll Print quantity: Approximately 110 sheets Width 208mm x Length 30m + 3m 1 roll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan