ELPA (Asahi Electric) FAX ink ribbon (Tinta Pita Printer)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Length (m)30+3
Number of Page(1 ribbon print) 110 sheets
SizeA4
Suitable ManufacturerSharp UX-NR5A4 / UX-NR5A4W
Width (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible models: Sharp UX-NR5A4/UX-NR5A4WA4 size ribbon 1 roll Print quantity: Approx. 110 sheets Width 220mm x Length 30m + 3m 1 roll
Feature
Compatible models: Sharp UX-NR5A4/UX-NR5A4WA4 size ribbon 1 roll Print quantity: Approx. 110 sheets Width 220mm x Length 30m + 3m 1 roll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan