ELPA (Asahi Electric) FAX ink ribbon (Tinta Pita Printer)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Length (m)15+3
Number of Page(One ribbon print) Approx. 60
SizeA4
Suitable ManufacturerPanasonic KX-FAN142
Width (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible models: Panasonic (Otax) KX-FAN190/190V/190W NTT: P-type A4 ink ribbon for fax machines (11)/(14) A4 size ribbon 1 roll Print quantity: Approx. 60 sheets Width 220mm x Length 15m + 3m 2 rolls
Feature
Compatible models: Panasonic (Otax) KX-FAN190/190V/190W NTT: P-type A4 ink ribbon for fax machines (11)/(14) A4 size ribbon 1 roll Print quantity: Approx. 60 sheets Width 220mm x Length 15m + 3m 2 rolls

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan