ELPA (Asahi Electric) FAX ink ribbon (Tinta Pita Printer)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Length (m)30+3
Number of PageAbout 110
SizeA4
Suitable ManufacturerNEC:SP-FA530
Width (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible models: NEC: SP-FA530 Size: A4 Print quantity: Approximately 110 sheets Size: Width 210mm x Length 30m + 3m Quantity: 1 roll
Feature
Compatible models: NEC: SP-FA530 Size: A4 Print quantity: Approximately 110 sheets Size: Width 210mm x Length 30m + 3m Quantity: 1 roll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan