ELPA (Asahi Electric) FAX ink ribbon (Tinta Pita Printer)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Length (m)33+3
Number of PageAbout 120
SizeA4
Suitable ManufacturerSharp: UX-NR8G, UX-NR8GW
Width (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible models: Sharp: UX-NR8G, UX-NR8GW, UX-NR9G, UX-NR9GW Size: A4 Print quantity: Approximately 120 sheets Size: Width 220mm x Length 36m Quantity: 1 roll
Feature
Compatible models: Sharp: UX-NR8G, UX-NR8GW, UX-NR9G, UX-NR9GW Size: A4 Print quantity: Approximately 120 sheets Size: Width 220mm x Length 36m Quantity: 1 roll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan