Ohm Electric Electric Kettle, Gray COK-WS80B-H [1.0L] (Teko Listrik)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.7
Capacity (L)1
ColorGray
Main Unit Dimensions (mm)206 x 183 x 151 (including base)
Mass (g)[Main body] 468 [Total] 612
Maximum Capacity (L)1
Rated Power Consumption (W)800
Rated VoltageAC100V(50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan