Ohm Electric DVD & CD case 14MM

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Body Dimensions (Width W X Height H X Depth D) (Mm)About 135 x 191 x 14
ColorBlack
File CapacityOne CD / DVD storage
Number of Storage (sheets)CD or DVD x 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1 pack of 5 in a standard type 1 case with a thickness of 14 mm
Feature
1 pack of 5 in a standard type 1 case with a thickness of 14 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan