StarTech.com Dual mSATA SSD to 2.5 inch SATA adapter board (RAID support)

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Data Packet Rate(Maximum) 6Gbps
Height (mm)7
Length (mm)97
Mass (g)39
Operating Temperature (°C)-40 ~ 85
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dual full size mSATA SSD bay
Compatible with RAID0, RAID1, JBOD, BIG Open frame Steel mounting bracket
2.5 inch SATA case
Supports SATA revision 1.0 / 2.0 / 3.0 (1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps) drives and controllers
Feature
Dual full size mSATA SSD bay
Compatible with RAID0, RAID1, JBOD, BIG Open frame Steel mounting bracket
2.5 inch SATA case
Supports SATA revision 1.0 / 2.0 / 3.0 (1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps) drives and controllers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan