Buffalo DP to VGA Conversion Cable, 1m, Black

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Cable Thickness (mm)5
ColorBlack
Connector ShapeDisplayPort (male): D-Sub15pin (male)
Conversion SystemPassive type
Conversion TypeMale-male
Male MountingDisplayPort-D-Sub15pin
Suitable ModelsComputers and tablets equipped with DisplayPort, LCD displays and projectors equipped with a VGA terminal, etc.
Supported ResolutionMaximum 1920x1080

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connect a DisplayPort to a VGA-compatible display
RoHS compliant
Feature
Connect a DisplayPort to a VGA-compatible display
RoHS compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan