Buffalo Display Extension Cable D-sub 15pin 3m Black

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Cable Length (m)3
Cable Thickness (mm)4.8
ColorBlack
Connector 1HD-D-Sub15pin
Connector 2HD-D-Sub15pin
Connector ShapeHD-D-Sub15 pin (male) - HD-D-Sub15 pin (female)
Conversion TypeMale-female
Operating EnvironmentTemperature 0°C to 40°C, humidity 10% to 85% (no condensation)
Suitable ModelsComputer (VGA) and HD-D-Sub specification (15 pin) display cable, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VGA extension simple package
Feature
VGA extension simple package

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan