Buffalo Display cable D-sub15pin 15m

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Cable Length (m)15
Cable Thickness (mm)6
ColorBlack
Connector ShapeD-Sub15 pin (male) - D-Sub15 pin (male)
Conversion TypeMale-male
Ferrite CoreYes
Operating EnvironmentTemperature 0°C to 40°C, humidity 10% to 85% (no condensation)
PlugGold plate
Suitable ModelsPC (VGA) and D-Sub specification (15 pin) LCD displays, LCD TVs, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
D-sub 15-pin (mini) cable with gold-plated pins and ferrite core
RoHS compliant
Feature
D-sub 15-pin (mini) cable with gold-plated pins and ferrite core
RoHS compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan