Buffalo Display cable D-sub15pin 1.5m

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
Cable Thickness (mm)4.8
ColorBlack
Connector ShapeD-Sub15 pin (male) - D-Sub15 pin (male)
Conversion TypeMale-male
Ferrite CoreYes
Operating EnvironmentTemperature 0°C to 40°C, humidity 10% to 85% (no condensation)
PlugGold plate
Suitable ModelsPC (VGA) and D-Sub specification (15 pin) LCD displays, LCD TVs, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
D-sub 15-pin (mini) cable Slim cable with ferrite core and gold-plated pins
RoHS compliant
Feature
D-sub 15-pin (mini) cable Slim cable with ferrite core and gold-plated pins
RoHS compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan