KOIZUMI Dish dryer KDE-7500/W [for ~3 people]

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.6
Hot Air Temperature (°C)90 (at an ambient temperature of 30°C)
Included AccessoriesChopstick stand, drainage hose
Main Unit Dimensions (mm)202x445x328
Mass (kg)3
Power Consumption (W)220 (heater 210, motor 10)
Power SupplyAC100V(50-60Hz)
Thermal Fuse167°C
Timer60 minutes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan