Nakabayashi Decore Pen + Single Item (Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Mass of Main Unit (g)7
Overall Length (mm)135
Product TypeDisposable main body
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shank Diameter (mm)10
SpecificationPen tip: 1.0 mm, batting type, water-based ink
TypeSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Colors beautifully on glossy paper and photo paper
Feature
Colors beautifully on glossy paper and photo paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan