StarTech.com DB9 to RJ45 Modular Adapter/Male/Female//D-Sub 9 Ethernet Connection

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Specification*Connector A: DB9 (D-Sub 9-pin, male) *Connector B: RJ-45 *Color: Black *Product length: 85mm *Product height: 16mm *Product width: 34mm *Product weight: 18g

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DB9 male connector x1
1x RJ45 female connector
Feature
DB9 male connector x1
1x RJ45 female connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan