Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8588-55
Height (mm)86
Length (mm)316
Mass (kg)5.3
Plate Dimensions (mm)240x316
Power Cable (m)2
Power Consumption (W)2000
Power Input (V)Single phase 200
Trusco Part No.183-5549
Width (mm)276

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IH cooking heater for built-in type kitchen.
Equipped with dish heating and timer heating functions.
Feature
IH cooking heater for built-in type kitchen.
Equipped with dish heating and timer heating functions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait