Nakabayashi Check Pocket Album 20

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Base Paper10 layers of polypropylene 1-tier pocket 3-layer black embossed mount
Cover SpecificationCloth (cotton)
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)115x82x20
Mass (g)50
Number of Storage (sheets)Check 20
Pocket1 pocket
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeWelding type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
20 card / check storage type 1-stage pocket album Welding type
Feature
20 card / check storage type 1-stage pocket album Welding type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan