Buffalo Cat5e LAN cable 300m single wire white

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Cable Length (m)300
Cable Thickness (mm)5.5
ColorWhite
Communication Speed1Gbps
Operating Environment(Guaranteed) Temperature 0°C~40°C, Humidity 10%~85%
StandardCategory 5e (1000BASE-T)/Category 5 (100BASE-TX)/Category 3 (10BASE-T)
StructureSingle wire
Suitable ModelsADSL modem, CATV modem, FTTH (ultra-high-speed optical internet), digital TV, recorder (model with RJ-45 connector), personal computer, next-generation game console
Transmission Band (MHz)100
Type of Cable4 pair UTP cable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cat5e compatible LAN cable, long type, single wire
Feature
Cat5e compatible LAN cable, long type, single wire

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan