Nakabayashi Binder mount pocket replacement mount

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Dimensions, Height x Width (mm)280x190
Number of Holes10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeBinder type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard size: 280 x 190 mm binder type pocket replacement mount for 10 holes.
Feature
Standard size: 280 x 190 mm binder type pocket replacement mount for 10 holes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan