Nakabayashi Binder mount Light-free replacement mount

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Base PaperLight-free mount (white) 5 sheets (effective pasting size: 270 x 155 mm)
ColorWhite
Dimensions, Height x Width (mm)280x190
Number of Holes10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeBinder type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard size: 280 x 190 mm binder type 10-hole light-free replacement mount.
Feature
Standard size: 280 x 190 mm binder type 10-hole light-free replacement mount.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan