Ainex AMC-HDF100 HDMI Cable [10m / HDMI to HDMI / Flat Type]

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Cable Length (m)About 10
Cable TypeFlat type
ColorBlack
Connector ShapeHDMI (Type A 19 pin) Male - HDMI (Type A 19 pin) Male
Conversion TypeMale - Male
FunctionARC compatible / HEC compatible / 3D compatible
HDMI Standardhigh speed
PlugGold plate
Supported Resolution4K2K (4096 x 2160 dots)
Type of CableFlat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flat type that is easy to wire.
Feature
Flat type that is easy to wire.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan