Ainex AMC-HD07V20 + HDMI cable + + [0.7m + / HDMI ⇔ HDMI + / Ethernet compatible]

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.7
ColorBlack
Connector ShapeHDMI (Type A 19 pin) Male - HDMI (Type A 19 pin) Male
Conversion TypeMale - Male
FunctionARC compatible / HEC compatible / 3D compatible
HDMI Standardhigh speed
PlugGold plate
Supported Resolution4K2K (4096 x 2160 dots)
Type of CableStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A high-speed HDMI cable that supports Ethernet.
Feature
A high-speed HDMI cable that supports Ethernet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan