Ainex AMC-DPDVIA DisplayPort - DVI active conversion cable black [0.2m/DisplayPort⇒DVI]

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)About 20
Cable Length (m)0.2
ColorBlack
Connector ShapeDVI (DVI-D) Female - DisplayPort Male
Conversion TypeFemale - Male
Female MountingDVI(DVI-D)
Male MountingDisplayPort

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An active type DP-DVI conversion cable that supports high resolutions up to 2K (60Hz).
Feature
An active type DP-DVI conversion cable that supports high resolutions up to 2K (60Hz).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan