Ainex AK-CBSA05-30BK + Ultra Flat SATA Cable

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)30
Cable Length (m)0.3
ColorBlack
Connector ShapeWith latch
SpecificationSupports 6Gb/s

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is effective for handling with a thin and short connector and an ultra-thin cable.
Feature
It is effective for handling with a thin and short connector and an ultra-thin cable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan