Panasonic AC adapter for Let's note CF-QV series/TOUGHBOOK FZ-G1W series

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Height (mm)28.1
Length (mm)42.2
Mass (g)Approx. 220 (main unit), Approx. 60 (power cord)
Output16V,4.06A
Specification*AC adapter for CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W *Lightweight and compact design
Width (mm)101.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan