Nakabayashi 1PL pocket album

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Base Paper30 sheets of L size 3-level pocket point sticker mount
ColorFloral pattern (pink)
Cover SpecificationPrinted polypropylene
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)293x211x45
Mass (g)680
Number of Storage (sheets)L size 180
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SpecificationWith back head pocket
TypeWireless binding

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
L size 3 steps (180 sheets storage) type perfect binding type.
Feature
L size 3 steps (180 sheets storage) type perfect binding type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait