Buffalo 19-inch Rack Mount Kit for PoE Injector

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-3794-53
Mass (g)1400
Operating EnvironmentTemperature: 0-45 ° C Humidity: 10-90 ° C (no condensation)
Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)483x172x44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be installed in a 19-inch rack in 1U size. RoHS compliant.
Feature
Can be installed in a 19-inch rack in 1U size. RoHS compliant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan