Nakabayashi 100 years mount album B5

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp399.900
Spesifikasi
Base PaperB5 size, 100-year mount (ivory) x 8 (paste effective size: vertical 240 x horizontal 155mm)
Cover SpecificationCloth
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)263x190x15
Mass (g)500
PatternN check
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeBook type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fabric style series. 100-year mount B5 size book type free album
Feature
Fabric style series. 100-year mount B5 size book type free album

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan