Mitutoyo Micrometer head (standard type)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
Hardness(Measuring surface) 90HRA or higher
Material (Measuring Surface)Carbide Tip
Measuring Range (mm)0~25
Minimum Reading (mm)0.01 (0.001/with vernier)
Series151
Surface Treatment(Scale) Hard chrome plating
Tip ShapeFlat, without ratchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The spindle diameter is as thick as Φ8mm. (Usually Φ6.35mm)
Feature
Specification
Measuring surface: Lapped

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan