Mitutoyo Micrometer head (standard type)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Hardness(Measuring surface) 90HRA or higher
Mass (g)55
Material (Measuring Surface)Carbide Tip
Measuring Range (mm)0~15
Minimum Reading (mm)0.01
Series149
Surface Treatment(Scale) Hard chrome plating
Tip ShapePlane

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The measuring surface has a wear-resistant cemented carbide tip.
*Only available for online orders
Feature
Specification
Measuring surface: Lapped

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan