Mitutoyo Imaging (Tube) Lens MT-40

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Focal Length (mm)200
MagnificationImaging magnification: 1 x
Mass (g)45
Mitutoyo Product No.378-010
Outer Dimensions (mm)DIA34x27.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Image field of view (mm): DIA24*Aberration correction range: Visible range 435.8 to 656.3 nm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan