C-Lin Display Intelligent Counting Relay

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Contact Capacity5, AC220(Resistance)
Counting Range(1-999999)*1, *10, *100
Counting Speed (s)High Frequency:1000; Low:30
FunctionAddition Counter, Reversible Counter, Subtract Counter
Input SignalContact Signal, PNP No Sensor
Outline Dimension (mm)72x72x81
Output modeN, C, F Multi Modes
UsageTime Counter, Industrial
Working ModeAdd, Subtraction Counting
Working Power (V)DC24; AC24, 220, 380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan