Magnetic Laboratries Ultra High Speed microSDXC Card

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Capacity (gb)512
Dimensions (mm)32x24x2.1
Operating Temperature (°C)-25 to 85
Reading SpeedUp to 90MB / s
SD speed classCLASS10
TypeWith SD conversion adapter
UHS Speed ClassUHS-I U3
Video Speed ClassV30
Voltage Rating (V)2.7/3.6
Warranty Period1 year
Writing SpeedUp to 60MB / s

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4K video recording compatible application Performance class A2
ULTRA HD4K, full HD video
Feature
Specification
File system: exFAT, A2 compatible, CPRM compatible, built-in ECC function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan