SANWA SUPPLY Touch pen with 5 replacement tip rubber

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0877-60
Color (Body)Silver
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)12x12x128
Included AccessoriesReplacement tip rubber x 5
Mass (g)24
Product TypeTouch pen body

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan