SANWA SUPPLY Tap with timer

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ColorGray
Earth TerminalYes
FunctionWith magnet
MagnetYes
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)350x60x80
Number of Outlets6
Outlet Type3P retaining
Plug Shape2P (with swing and insulation cap grounding cord)
Power Cable (m)3
Rating15A / 125V (up to 1500W in total)
StandardPSE compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan