SANWA SUPPLY Tablet headset

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0879-89
Cable Length (m)1.3
DirectivityOmnidirectional
Earphone shapeoverhead
Frequency Range (Hz)Headphone part: 20-20000
Input SensitivityMicrophone part: -50 ± 3
Maximum Input (mW)Headphone part: 30
Microphone PartCondenser type
Mounting Methodboth ears
Output Terminal4-pole mini plug (3.5mm, gold-plated)
Suitable ModelsTablet and smartphone with 4-pole mini jack (3.5mm)
TypeHeadphone part: Dynamic type (27mm stereo)
Volume Control○

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan