audio-technica Stroboscope AT6181DL

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Battery Life (continuous use)About 8
Dimensions, H x W x D (mm)115x32x19
Frequency (Hz)33-1/3/45 rpm: 120, 78 rpm: 234
Mass (g)About 35
Power SupplyDC3V AAA alkaline batteries x 2, or AAA Ni-MH batteries x 2
Rotation SpeedCompatibility: 33-1/3, 45, 78 RPM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-visibility yellow LED strobe light indicates rpm error In addition to 33-1/3 rpm and 45 rpm, you can check the 78 rpm special light emission pattern Comes with a convenient overhang gauge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan