SANWA SUPPLY Security_e Series_for Surface Pro9

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Mass (g)16.5
PackagePlastic bag
Quantity1 piece
Set ContentsMain unit x 1, instruction manual x 1
Suitable ModelSlot: 3x7mm Kensington (standard)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy installation by simply clamping the main unit to the kickstand of the Microsoft Surface 9. There is a security slot on the side of the main unit, so you can attach a security wire (sold separately). (Slot size: standard 3 x 7 mm.)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan