Henkan Meijin SATA cable

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)About 50
Cable Length (m)0.5
ColorYellow/Black/Red
Connector 1SATA 7 pin/15 pin integrated
Connector 2SATA 7 pin/15 pin integrated
Connector ShapeSATA (7 pin male) + SATA power (15 pin male) - SATA (7 pin female) + SATA power (15 pin female)
Conversion TypeMale-female

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Data + power cable for extension SATA. It is convenient when the length to the device is not enough.
* The product is a consumer product for the domestic market.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan