SANWA SUPPLY RJ-45 cross conversion kit

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0889-16
Applicable Transmission BandCAT3(10BASE-T)
Connector ShapeRJ-45 female - RJ-45 female
Conversion TypeFemale - Female
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)16.5x37x22.5
Female MountingRJ-45x2
Set ContentsADT-EX-JJ, 10BASE-T cross cable 10cm set
Terminal ConnectionCross connection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
normal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan