SANWA SUPPLY Power extension cord

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0898-08
FunctionWith tracking fire prevention insulation cap, double coating
Number of Outlets1
Outlet Type2P
Plug Shape2P Swing plug
Power Cable (m)1
Rated Capacity15A / 125V (up to 1500W in total)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait