SANWA SUPPLY Power box

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0857-38
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)90x38x45
Height (mm)45
Length (mm)38
Mass (kg)0.5
Number of Outlets2
Opening Width (mm)90
Outlet Type3P
Power Cable (m)3
Power Supply3P . 2 ports (125V . 15A)
Suitable Modelse Desk, e Desk (P type), GE Desk, CAIST series

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan