SANWA SUPPLY PC Interlocking Tap (USB Sensing Type)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorWhite
Earth TerminalYes
FunctionWith magnet, PC power USB interlocking, with insulation cap earth cord
MagnetYes
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)260x51x36
Number of Outlets4
Outlet TypeGrounding 2P retaining
Plug Shape2P swing plug
Rating15A / 125V (up to 1500W in total)
StandardPSE compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan