Magnetic Laboratries Nintendo Switch compatible microSD card

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)32x24x2.1
FunctionBuilt-in ECC
Operating Temperature (°C)0 to 70
Reading Speed90MB / s (maximum)
SD speed classClass10
StandardmicroSDXC
UHS Speed ClassUHS-I
Voltage Rating (V)2.7/3.6
Warranty Period1 year
Write Speed (MB/s)45 (maximum)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite operation verified
Feature
Specification
File system: exFAT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan