SANWA SUPPLY Mini DisplayPort-HDMI conversion cable

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0902-64
Cable Length (m)2
ColorBlack
Connector ShapeMini DisplayPort Male - HDMI Type-A Male
Conversion TypeMale - Male
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)Approximately 21.2 x 45 x 12 (HDMI connector part) / Approximately 11 x 18.5 x 9.4 (Mini DisplayPort connector part)
FeatureVer 1.4/Ver 2.2
PlugGold plate
ShieldingTriple shield
StandardDisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
StructureTwisted pair
Supported ResolutionMaximum 3840 x 2160 (4K / 60Hz compatible)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gold plated pin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan