Magnetic Laboratries Magnetic Type-C cable

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Connector ShapeType-C USB2.0 Std-A
Mass (g)About 56
OutputUp to 5V / 3A
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ModelsType-C connector products
Transfer Speed (Mbps)Up to 480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB Type-A to C magnetic cable that sticks securely and is easy to attach and detach
For charging and data transfer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan